Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin Pluger | AB7TLZ 24A171

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TLZ Μοντέλο: 1SM1Σταυρός: 24A171

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€44.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπο-μικροσκοπικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή0.8 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating5A
Βάθος0.25 "
Διαφορικό ταξίδι0.004 "
Ύψος0.5 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος0.8 "
Μέγιστη. Pretravel0.03 "
Διάσταση στήριξης0.38 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη3.0 έως 5.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.005 "
Απελευθέρωση Δύναμη1.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΚολλητήρι
Τύπος ενεργοποιητήΚαρφίτσα
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. PretravelΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤύπος τερματικούΤιμή
HONEYWELL 11SM1-T Subminiature Switch, Pin Plunger Actuator, 250 VAC | AB7TLT 24A162 11SM1-Τ0.02 "-67 βαθμούς έως 257 βαθμούς FΠυργίσκος κολλητή€24.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin Plunger
€44.64 /μονάδα