HOFFMAN WF100LP Μεταλλικό περίβλημα 67 ίντσες Ύψος x 36 ίντσες Πλάτος x 16 ίντσες Βάθος | AG2QUD 32FC42

HOFFMAN WF100LP Μεταλλικό περίβλημα 67 ίντσες ύψος x 36 ίντσες πλάτος x 16 ίντσες βάθος

Στοιχείο: AG2QUD Μοντέλο: WF100LPCross Ref: 32FC42
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,359.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος16 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματος1/4 Περιστρεφόμενο μάνδαλο με βιδωτό οδηγό
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαRAL 9003 Λευκή πολυεστερική σκόνη με υφή
ΤσιμούχαΧωρίς συγκόλληση αφρού
Ύψος67 "
Εσωτερικό πάνελ32FT73
Εκτίμηση IP32
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN WF10LP Μεταλλικό περίβλημα 35 ίντσες Ύψος x 24 ίντσες Πλάτος x 12 ίντσες Βάθος | AG2QUE 32FC43 WF10LP12 "35 "32FT5024 "€2,542.97
HOFFMAN WF3LP Μεταλλικό περίβλημα 29 ίντσες Ύψος X24 ίντσες Πλάτος x 12 ίντσες Βάθος | AG2QUF 32FC44 WF3LP12 "29 "32FT4424 "€2,224.01
HOFFMAN WF40LP Μεταλλικό περίβλημα 47 ίντσες Ύψος X24 ίντσες Πλάτος x 14 ίντσες Βάθος | AG2QUG 32FC45 WF40LP14 "47 "32FT6324 "€3,495.27
HOFFMAN WF75LP Μεταλλικό περίβλημα 56 ίντσες Ύψος x 36 ίντσες Πλάτος x 16 ίντσες Βάθος | AG2QUH 32FC46 WF75LP16 "56 "32FT7036 "€5,464.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN WF100LP Μεταλλικό περίβλημα 67 ίντσες ύψος x 36 ίντσες πλάτος x 16 ίντσες βάθος
€6,359.50 /μονάδα