Η μονάδα συμπυκνώματος Hoffman Watchman WCSD12-20 B-MA έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει το συμπύκνωμα και να το επιστρέφει στο λέβητα. Είναι ιδανικό για θέρμανση με ατμό, βιομηχανική επεξεργασία, μονάδες στεγνού καθαρισμού, χημικά διυλιστήρια, επεξεργασία χαρτιού ξυλοπολτού, κλωστοϋφαντουργεία και εγκαταστάσεις παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το σύστημα διπλής όψης διαθέτει δύο αντλίες κυκλοφορίας που λειτουργούν εναλλάξ σε συστήματα με μεγάλα φορτία συμπυκνώματος για τη μείωση της φθοράς σε οποιαδήποτε από τις αντλίες.
- Διαθέτει μηχανικό εναλλάκτη που ενεργοποιείται με πλωτήρα που εναλλάσσει αυτόματα τη λειτουργία δύο αντλιών και παρέχει ταυτόχρονη λειτουργία για να παρέχει διπλή χωρητικότητα σε συνθήκες αιχμής.
- Ο μονοφασικός κινητήρας έχει κατασκευή ανθεκτική στις σταγόνες και είναι ικανός να αντλεί 18 γαλόνια ανά λεπτό σε πίεση εκφόρτισης 20 psi με μέγιστη ταχύτητα 3450 rpm.
- Ενσωματώνει δέκτη από χυτοσίδηρο με είσοδο χαμηλής επιστροφής που προσφέρει επαρκή αποστράγγιση των καλοριφέρ με χαμηλή ανύψωση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι η πτερωτή;
Α. Ένα στροφείο είναι ένα μονοκόμματο χυτό μπρούτζο που κατασκευάζεται με τη διαδικασία του καλουπιού κελύφους, που παράγει εξαιρετικά ομαλές διόδους νερού και βελτιωμένη απόδοση. Κλειδώνεται με ασφάλεια στον άξονα και συγκρατείται στη θέση του με ροδέλα από ανοξείδωτο χάλυβα και βίδα πτερωτής που κλειδώνει αυτόματα.
Ε. Γιατί η μονάδα συμπυκνώματος είναι κάθετα τοποθετημένη;
A. Είναι τοποθετημένο κατακόρυφα με μπρούτζινες πτερωτές για σωστή ανύψωση του κινητήρα ώστε να εξαλείφεται η βύθιση εάν το δάπεδο είναι πλημμυρισμένο ή για να παρέχεται είσοδος αναρρόφησης χαμηλής στάθμης έτσι ώστε η φτερωτή να βυθίζεται επαρκώς ακόμη και με ελάχιστη στάθμη νερού στον δέκτη.
Ε. Ποια είναι η λειτουργία ενός περιβλήματος σε αυτή τη μονάδα επιστροφής συμπυκνώματος;
A. Το περίβλημα από χυτοσίδηρο αυτής της μονάδας διαθέτει ένα χαρακτηριστικό εξαγωγής στο επάνω μέρος που επιτρέπει τη συντήρηση της αντλίας χωρίς να ενοχλούνται οι συνδέσεις των σωλήνων. Παρέχει τη χαμηλότερη δυνατή θέση για την πτερωτή, ενώ εξαλείφει τη δέσμευση αέρα ή ατμού της αντλίας, ακόμη και όταν η στάθμη του νερού είναι η χαμηλότερη στον δέκτη.