Μονάδα επιστροφής συμπυκνωμάτων HOFFMAN SCC4A 36 γαλόνι 45 GPM | AJ2HPP 5DPZ4

HOFFMAN SCC4A Μονάδα Επιστροφής Συμπυκνώματος 36 Γαλόνι 45 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HPP Μοντέλο: SCC4ACross Ref: 5DPZ4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31,134.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα επιστροφής συμπυκνωμάτων
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
Πίεση εκφόρτισης (PSI)30
Ύψος35.75
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Μήκος34.5
Μέγιστη. Κεφάλι72
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Drip Proof
ΒάσηΦλάντζα 4 μπουλονιών
Υλικό αντλίαςΜαντεμένια
Μέγεθος δέκτη36
RPM3500
Τύπος σφραγίδαςΤζον Κρέιν
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος διακόπτηΚανονικά ανοιχτό
Υλικό δεξαμενήςΜαντεμένια
Χαρακτηριστικάδιπλός
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 247.5
Ύψος πλοίου (cm)119.89
Μήκος πλοίου (cm)120.65
Πλάτος πλοίου (cm)117.09
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η μονάδα επιστροφής συμπυκνώματος Hoffman SCC4A συλλέγει τη συμπύκνωση από το σύστημα μεγάλου βρόχου λέβητα και την επιστρέφει στο λέβητα. Αυτή η μονάδα διπλής όψης διαθέτει ενσωματωμένη δεξαμενή συλλογής εξοπλισμένη με μηχανικό πλωτηροδιακόπτη. Η σκανδάλη διακόπτη ενεργοποιεί την αντλία για να συμπυκνωθεί πίσω στο λέβητα όταν ανέβουν τα επίπεδα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μπρούτζινη πτερωτή για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτή η μονάδα επιστροφής είναι εξοπλισμένη με ένα ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για να αποτρέψει την υπερθέρμανση των περιελίξεων του κινητήρα.
  • Διαθέτει αντλία διπλής όψης τοποθετημένη κάθετα για σταθερή ροή νερού.
  • Αυτή η μονάδα Hoffman προσφέρει δεξαμενή και περίβλημα από χυτοσίδηρο για αυξημένη ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτει επίσης σύνδεση εκκένωσης NPT για στεγανή μονοκατευθυντική κίνηση υγρού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία μέσου αυτής της μονάδας επιστροφής συμπυκνώματος;

Α. 200 βαθμοί F.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα της δεξαμενής σε αυτήν τη μονάδα επιστροφής συμπυκνώματος Hoffman SCC4A;

Α. 36 γαλόνια.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα αυτής της μονάδας επιστροφής συμπυκνώματος;

Α. 3500 σ.α.λ.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN SCC4A Μονάδα Επιστροφής Συμπυκνώματος 36 Γαλόνι 45 GPM
€31,134.74 /μονάδα