HOFFMAN HJ1614HWPL2LG Μη μεταλλικό περίβλημα 15.81 ίντσες Ύψος x 13.81 ίντσες πλάτος | AG2RZH 32FP25

HOFFMAN HJ1614HWPL2LG Μη μεταλλικό περίβλημα 15.81 ίντσες Ύψος x 13.81 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RZH Μοντέλο: HJ1614HWPL2LGCross Ref: 32FP25

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€441.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜη μεταλλικό
ΧρώμαLight Gray
Βάθος5.99 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαRAL 7035 Ανοιχτό γκρι με υφή
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος15.81 "
Εσωτερικό πάνελ32 FR85
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΦίμπεργκλας με συμπίεση
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12, 13
Πλάτος13.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7925
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)45.09
Πλάτος πλοίου (cm)40.01
Κωδικός ΕΣ8538906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN HJ1210HWPL2LG Μη μεταλλικό περίβλημα 11.68 ίντσες Ύψος x 9.69 ίντσες πλάτος | AG2RZF 32FP23 HJ1210HWPL2LG4.62 "11.68 "32 FR759.69 "€339.71
HOFFMAN HJ1412HWPL2LG Μη μεταλλικό περίβλημα 13.81 ίντσες Ύψος x 11.81 ίντσα πλάτος | AG2RZG 32FP24 HJ1412HWPL2LG5.99 "13.81 "32 FR8111.81 "€379.35
HOFFMAN HJ1816HWPL2LG Μη μεταλλικό περίβλημα 17.81 ίντσες Ύψος x 15.81 ίντσες πλάτος | AG2RZJ 32FP26 HJ1816HWPL2LG8.86 "17.81 "32 FR8815.81 "€595.43
HOFFMAN HJ1008HWPL1LG Επίπεδο κάλυμμα με μάνδαλο, 9.71 x 7.21 x 4.30 ίντσες Μέγεθος, Fiberglass | CH8MFC HJ1008HWPL1LG-----
RFQ
HOFFMAN HJ606HWPL1LG Επίπεδο κάλυμμα με μάνδαλο, 5.71 x 5.72 x 4.05 ίντσες Μέγεθος, Fiberglass | CH8MFP HJ606HWPL1LG-----
RFQ
HOFFMAN HJ806HWPL1LG Επίπεδο κάλυμμα με μάνδαλο, 7.71 x 5.72 x 4.05 ίντσες Μέγεθος, Fiberglass | CH8MFT HJ806HWPL1LG-----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN HJ1614HWPL2LG Μη μεταλλικό περίβλημα 15.81 ίντσες Ύψος x 13.81 ίντσες πλάτος
€441.66 /μονάδα