HOFFMAN G572046G050 Περίβλημα Ac Wallmount 21400/23400 Btuh | AG2TLZ 32FP83

HOFFMAN G572046G050 Περίβλημα Ac Wallmount 21400/23400 Btuh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TLZ Μοντέλο: G572046G050Cross Ref: 32FP83

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,291.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιματιστικό περίβλημα
Ενισχυτές6.0/6.8
BtuH21,400/23,400
Τύπος ελέγχουΗλεκτρομηχανικός Θερμοστάτης
Ικανότητα ψύξης21,400 / 23,400 BtuH
Μέθοδος ψύξηςΝερό / γλυκόλη
Βάθος15.28 "
Ύψος57.69 "
Χρώμα στέγασηςRAL 7035 Ανοιχτό γκρι σε σκόνη
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο λαμαρίνα
Hz50/60
ΒάσηWall Mount
Τύπος περιβλήματος NEMANEMA 12
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΒάση τοίχου
Τάση400/460
Πλάτος568905 "
Μέθοδος καλωδίωσηςΜπλοκ ακροδεκτών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8415820105
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN G572046G050 Περίβλημα Ac Wallmount 21400/23400 Btuh
€14,291.55 /μονάδα