Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN F88LSAG Πλάκα στεγανοποίησης Wireway Steel 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες Μήκος | AG2TFA 32FM16

HOFFMAN F88LSAG Πλάκα στεγανοποίησης Wireway Steel 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TFA Μοντέλο: F88LSAGCross Ref: 32FM16

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα στεγανοποίησης
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
Ύψος8"
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA12
ΧαρακτηριστικάΣυρματόσχοινα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8536908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤιμή
HOFFMAN F44LSAG Πλάκα στεγανοποίησης Wireway Steel 4 ιντσών Ύψος x 4 ιντσών Μήκος | AG2RYW 32FL85 F44LSAG4"4"€58.72
HOFFMAN F66LSAG Πλάκα στεγανοποίησης Wireway Steel 6 ιντσών Ύψος x 6 ιντσών Μήκος | AG2TEV 32FM08 F66LSAG6"6"€70.01
HOFFMAN F126LSAG Πλάκα σφράγισης, 90 μοίρες, μέγεθος 12 x 6 ίντσες, χάλυβας, γκρι | CH8KDF F126LSAG---
RFQ
HOFFMAN F22LSAG Πλάκα σφράγισης, 90 μοίρες, 2.5 x 2.5 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας, γκρι | CH8KGB F22LSAG---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F88LSAG Πλάκα στεγανοποίησης Wireway Steel 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες μήκος
€97.01 /μονάδα