Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F88GPA Εμπορικός χάλυβας ύψος 8 ιντσών x 8 ιντσών AG2TJG 32FN98

HOFFMAN Προσαρμογέας πάνελ F88GPA Commercial Steel 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TJG Μοντέλο: F88GPACross Ref: 32FN98

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€128.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας πίνακα
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
Ύψος8"
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8536908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΤιμή
HOFFMAN F1212GPA Προσαρμογέας πάνελ Wireway Steel 12 ιντσών ightψος x 12 ίντσα Μήκος | AG2TGY 32FN67 F1212GPAANSI 61 Grey Polyester Powder Finish12 "12 "€244.15
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F22GPA Χάλυβας 2.50 ίντσες Ύψος x 2.50 ίντσες Μήκος | AG2THD 32FN72 F22GPAANSI 61 Grey Polyester Powder Finish2.5 "2.5 "€51.15
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F44GPA Wireway Steel 4 ιντσών Ύψος x 4 ιντσών Μήκος AG2THN 32FN81 F44GPAANSI 61 Grey Polyester Powder Finish4"4"€61.74
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F66GPA Wireway Steel 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Μήκος | AG2TJA 32FN92 F66GPAANSI 61 Grey Polyester Powder Finish6"6"€85.89
Προσαρμογέας πίνακα HOFFMAN F33GPA, μέγεθος 3 x 3 ίντσες, γκρι, χάλυβας | CH8KJU F33GPA----
RFQ
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F44T3RPA, Ταιριάζει σε μέγεθος 4 x 4 ίντσες, γκρι, ατσάλι | CH8KNW F44T3RPA----
RFQ
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F66T3RPA, ταιριάζει σε μέγεθος 6 x 6 ίντσες, γκρι, ατσάλι | CH8KVV F66T3RPA----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN Προσαρμογέας πάνελ F88GPA Commercial Steel 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες μήκος
€128.56 /μονάδα