Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F22GPA Χάλυβας 2.50 ίντσες Ύψος x 2.50 ίντσες Μήκος | AG2THD 32FN72

HOFFMAN Αντάπτορας πάνελ F22GPA Steel Ύψος 2.50 ίντσες x Μήκος 2.50 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2THD Μοντέλο: F22GPACross Ref: 32FN72

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας πίνακα
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
Ύψος2.5 "
Μήκος2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
ΧαρακτηριστικάΣυρματόσχοινα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΤιμή
HOFFMAN F1212GPA Προσαρμογέας πάνελ Wireway Steel 12 ιντσών ightψος x 12 ίντσα Μήκος | AG2TGY 32FN67 F1212GPAANSI 61 Grey Polyester Powder Finish12 "12 "€244.15
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F44GPA Wireway Steel 4 ιντσών Ύψος x 4 ιντσών Μήκος AG2THN 32FN81 F44GPAANSI 61 Grey Polyester Powder Finish4"4"€61.74
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F66GPA Wireway Steel 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Μήκος | AG2TJA 32FN92 F66GPAANSI 61 Grey Polyester Powder Finish6"6"€85.89
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F88GPA Εμπορικός χάλυβας ύψος 8 ιντσών x 8 ιντσών AG2TJG 32FN98 F88GPAANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα8"8"€128.56
Προσαρμογέας πίνακα HOFFMAN F33GPA, μέγεθος 3 x 3 ίντσες, γκρι, χάλυβας | CH8KJU F33GPA----
RFQ
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F44T3RPA, Ταιριάζει σε μέγεθος 4 x 4 ίντσες, γκρι, ατσάλι | CH8KNW F44T3RPA----
RFQ
Προσαρμογέας πάνελ HOFFMAN F66T3RPA, ταιριάζει σε μέγεθος 6 x 6 ίντσες, γκρι, ατσάλι | CH8KVV F66T3RPA----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN Αντάπτορας πάνελ F22GPA Steel Ύψος 2.50 ίντσες x Μήκος 2.50 ίντσες
€51.15 /μονάδα