Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN F44WE90 Elbow 90 Degree Βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Μήκος | AG2TFK 32FM34

HOFFMAN F44WE90 Αγκώνας 90 μοιρών βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TFK Μοντέλο: F44WE90Cross Ref: 32FM34

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€334.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
ΛειτουργίαΧρησιμοποιήθηκε για να αλλάξει την κατεύθυνση ενός Wireway Run
Ύψος4"
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA12
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτήστε μέσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΤύπος περιβλήματος NEMAΤιμή
HOFFMAN F66WE90 Elbow 90 Degree Βιομηχανικός Χάλυβας 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Μήκος | AG2TFX 32FM51 F66WE90ANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα6"6"Ατσάλι12€437.75
HOFFMAN F44WE90SS Ebow 90 Degree Industrial SS" Μήκος Χάλυβας 4" Ύψος x 4" Μήκος | AG2TGE 32FM68 F44WE90SSΣκέτη4"4"Ανοξείδωτο ατσάλι4X€939.17
HOFFMAN F66WE90SS Elbow 90 Degree Industrial SS "Length Steel 6" ightψος x 6 "Μήκος | AG2TGG 32FM74 F66WE90SSΣκέτη6"6"Ανοξείδωτο ατσάλι4X€1,133.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F44WE90 Αγκώνας 90 μοιρών βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες μήκος
€334.08 /μονάδα