Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN F44T12HC Κάλυμμα με αρθρωτό κάλυμμα Γούρνα πλάτους 4 ίντσες x 4 ίντσες Ύψος | AH3HGF 32FM58

HOFFMAN F44T12HC Κάλυμμα με αρθρωτό κάλυμμα καλωδίωσης 4 ίντσες Πλάτος x 4 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HGF Μοντέλο: F44T12HCCross Ref: 32FM58

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€324.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλωδίωση
Εξώφυλλοκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
Ύψος4"
Μήκος1"
ΥλικόΑτσάλι
Αξιολόγηση NEMA12
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.754
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ: Χωρίς νοκ-άουτ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN F44T24HC Κάλυμμα με αρθρωτό κάλυμμα Γούρνα πλάτους 4 ίντσες x 4 ίντσες Ύψος | AH3HGG 32FM59 F44T24HC4"2"4"€427.11
HOFFMAN F66T12HC Κάλυμμα με αρθρωτό κάλυμμα Καμπύλη 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες Ύψος | AH3HGH 32FM60 F66T12HC6"1"6"€391.19
HOFFMAN F66T18HC Κάσα καλωδίωσης με αρθρωτό κάλυμμα Πλάτος 1.6 ίντσες x 6 ίντσες Ύψος | AH3HGJ 32FM61 F66T18HC6"1.5ft.6"€452.06
HOFFMAN F66T24HC Κάλυμμα με αρθρωτό κάλυμμα Γούρνα καλωδίων 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες Ύψος | AH3HGK 32FM62 F66T24HC6"2"6"€519.92
HOFFMAN F66T36HC Καλώδιο με αρθρωτό κάλυμμα Κάσα 6 ιντσών πλάτος x 6 ίντσες AH3HGL 32FM63 F66T36HC6"3ft.6"€647.85
HOFFMAN F88T24HC Κάλυμμα με αρθρωτό κάλυμμα Καμπύλη 8 ίντσες πλάτος x 8 ίντσα Ύψος | AH3HGM 32FM64 F88T24HC8"2"8"€607.32
HOFFMAN F1212T24HC Θύρα καλωδίωσης με αρθρωτό κάλυμμα, 12 x 12 x 24 ίντσες Μέγεθος, Γκρι, Ατσάλι | CH8KCE F1212T24HC----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F44T12HC Κάλυμμα με αρθρωτό κάλυμμα καλωδίωσης 4 ίντσες Πλάτος x 4 ίντσες ύψος
€324.83 /μονάδα