Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Περίβλημα κουμπιού HOFFMAN E5PBG 22.5 mm 5 οπές | AG2TNQ 32FR26

HOFFMAN E5PBG Περίβλημα κουμπιού 22.5 mm 5 οπές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TNQ Μοντέλο: E5PBGCross Ref: 32FR26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€289.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουμπιών
ΧρώμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
Μέγεθος αγωγούΔεν παρέχονται οπές εισόδου αγωγού
Βάθος2.75 "
Ύψος12.5 "
Μέγεθος τρύπας22mm
ΥλικόΜέταλλο
Στυλ συναρμολόγησηςΕξωτερικά πόδια
Αξιολόγηση NEMA12
Αριθμός στηλών1
Αριθμός οπών5
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.863
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγεθος τρύπαςΑριθμός οπώνΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN E1PB Πλήκτρο Κουμπί 3.50 ίντσες Ύψος x 3.25 ίντσες Πλάτος x 2.75 ίντσες Βάθος | AG2TMU 32FR06 Ε1ΡΒ2.75 "3.5 "30mm13.25 "€162.96
HOFFMAN E1PBG Κουμπί Πλήκτρου 3.50 ίντσες Ύψος x 4.25 ίντσες Πλάτος x 2.75 ίντσες Βάθος | AG2TMW 32FR08 E1PBG2.75 "3.5 "22mm14.25 "€159.31
HOFFMAN E2PB Κουμπί μπουτόν 30.5mm 2 οπές Ήπιος χάλυβας | AG2TNA 32FR12 Ε2ΡΒ2.75 "5.75 "30mm23.25 "€197.69
HOFFMAN E2PBG Κουμπί κουμπιών 2 οπές 30.5 mm Εξωτερικά πόδια | AG2TNB 32FR13 E2PBG2.75 "5.75 "22mm23.25 "€234.73
HOFFMAN E3PB Πλήκτρο Κουμπί 8.00 ίντσες Ύψος x 3.25 ίντσες Πλάτος x 2.75 ίντσες Βάθος | AG2TNF 32FR17 Ε3ΡΒ2.75 "8"30mm33.25 "€230.82
HOFFMAN E3PBG Κουμπί μπουτόν 22.5 mm 3 οπές | AG2TNG 32FR18 E3PBG2.75 "8"22mm33.25 "€215.36
HOFFMAN E4PB Κουμπί μπουτόν 30.5 mm 4 οπές | AG2TNK 32FR21 Ε4ΡΒ2.75 "1"30mm43.25 "€254.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN E5PBG Περίβλημα κουμπιού 22.5 mm 5 οπές
€289.75 /μονάδα