Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN E2PBGXM Κουμπί κουμπιού 5.12 ίντσες Ύψος x 2.75 ίντσες πλάτος x 3.50 ίντσες βάθος | AG2TNC 32FR14

HOFFMAN E2PBGXM περίβλημα κουμπιού 5.12 ίντσες Ύψος x 2.75 ίντσες πλάτος x 3.50 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TNC Μοντέλο: E2PBGXMCross Ref: 32FR14

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€224.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουμπιών
ΧρώμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
Μέγεθος αγωγούΔεν παρέχονται οπές εισόδου αγωγού
Βάθος3.5 "
Ύψος5.12 "
Μέγεθος τρύπας22mm
ΥλικόΜέταλλο
Στυλ συναρμολόγησηςΕξωτερικά πόδια
Αξιολόγηση NEMA12
Αριθμός στηλών1
Αριθμός οπών2
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.954
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός οπώνΤιμή
HOFFMAN E1PBGXM Πλήκτρο Κουμπί 3.25 ίντσες Ύψος x 2.75 ίντσες Πλάτος x 3.50 ίντσες Βάθος | AG2TMX 32FR09 E1PBGXM3.25 "1€195.51
HOFFMAN E3PBGXM Κουμπί μπουτόν 22.5 mm 3 οπές | AG2TNH 32FR19 E3PBGXM7.25 "3€281.79
HOFFMAN E4PBGXM Κουμπί μπουτόν 22.5 mm 4 οπές | AG2TNM 32FR23 E4PBGXM9.5 "4€295.26
HOFFMAN E12PBGXM Βαθύ περίβλημα κουμπιού, Μέγεθος 22.5 mm, Γκρι, Ατσάλι | CH8HZG E12PBGXM---
RFQ
HOFFMAN E9PBGXM Βαθύ περίβλημα κουμπιού, Μέγεθος 22.5 mm, Γκρι, Ατσάλι | CH8JFC E9PBGXM---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN E2PBGXM περίβλημα κουμπιού 5.12 ίντσες Ύψος x 2.75 ίντσες πλάτος x 3.50 ίντσες βάθος
€224.87 /μονάδα