Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN DAH4001B Ανεμιστήρας Θερμοσίφωνας 400W 115V | AG2RYT 32FL01

HOFFMAN DAH4001B Ανεμιστήρας Αναγκασμένος Θερμοσίφωνας 400W 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RYT Μοντέλο: DAH4001BCross Ref: 32FL01
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
€1,285.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα με βεντάλια
Ύψος7.5 "
Μήκος5.187 "
Διάσταση στήριξης4-1 / 2 "Υ x 4-1 / 4" Δ
Στερέωση οπών OC7 "Υ x 3-1 / 2" Δ
Φάση1
Θερμοστάτης0 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Τάση115
Watts400
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο θερμαντήρας περιβλήματος με ανεμιστήρα Hoffman DAH4001B διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία περιβλήματος για την προστασία του εξοπλισμού από χαμηλές θερμοκρασίες και συμπύκνωση.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο θερμαντήρας περιβλήματος με εξαναγκασμένο ανεμιστήρα Hoffman DAH4001B έχει μια λωρίδα ακροδεκτών με σύνδεσμο σφιγκτήρα που δέχεται τόσο συμπαγές όσο και συρματόσχοινο σύρμα.
  • Διαθέτει περίβλημα αλουμινίου που αντιστέκεται στη διάβρωση και βουρτσισμένο φινίρισμα για αισθητική.
  • Αυτή η θερμάστρα διαθέτει ανεμιστήρα με ρουλεμάν για την κυκλοφορία του αέρα σε όλο το χώρο εργασίας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • cUL
  • NEMA
  • RoHS
  • Το REACH

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος ελέγχου θερμοκρασίας αυτού του θερμαντήρα περιβλήματος Hoffman;

Α. 0 έως 100 βαθμοί F.

Ερ. Πρέπει ένας θερμαντήρας να τοποθετείται ψηλά ή χαμηλά;

Α. Ο θερμός αέρας τείνει να ανεβαίνει έναντι του ψυχρού αέρα. Τοποθετήστε λοιπόν αυτή τη θερμάστρα σε χαμηλότερα επίπεδα για βελτιστοποιημένη θέρμανση.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτή τη θερμάστρα σε τοίχους;

A. Αυτή η μονάδα διαθέτει τέσσερις βίδες με αυτοκόλλητη τομή για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΔιάσταση στήριξηςΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN DAH8002B Ανεμιστήρας Θερμοσίφωνας 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002Β7.5 "5.187 "4-1 / 2 "Υ x 4-1 / 4" Δ2308004.25 "€1,456.15
HOFFMAN DAH2001A Ανεμιστήρας Θερμοσίφωνας 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001Α5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Υ x 4" Δ1152004"€1,176.30
HOFFMAN DAH8001B Ανεμιστήρας Θερμοσίφωνας 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001Β7.5 "5.187 "4-1 / 2 "Υ x 4-1 / 4" Δ1158004.25 "€1,480.32
HOFFMAN DAH2002A Ανεμιστήρας Θερμοσίφωνας 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002Α5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Υ x 4" Δ2302004"€1,142.28
HOFFMAN DAH4002B Ανεμιστήρας Θερμοσίφωνας 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002Β7.5 "5.187 "4-1 / 2 "Υ x 4-1 / 4" Δ2304004.25 "€1,316.66
HOFFMAN DAH1001A Ανεμιστήρας Θερμοσίφωνας 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001Α5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "Υ x 4" Δ1151004"€970.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN DAH4001B Ανεμιστήρας Αναγκασμένος Θερμοσίφωνας 400W 115V
€1,285.07 /μονάδα