HOFFMAN A66CCOL Στήλη βάσης ίσια 35 ίντσες Ύψος 6 ίντσες μήκος x 6 ίντσες πλάτος | AG2TMQ 32FP98

HOFFMAN A66CCOL Στήλη βάθρου ίσια 35 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες μήκος x 6 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TMQ Μοντέλο: A66CCOLCross Ref: 32FP98

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,072.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήλη βάθρου
φινίρισμαANSI 61 Γκρι
Ύψος35 "
Μήκος6"
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ στήριξης
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
Πλάτος568614 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)94.62
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A66PBCOL Στήλη βάσης υπό γωνία 41 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες μήκος x 6 ίντσες πλάτος | AG2TJQ 32FP99 A66PBCOL41 "6"Υπο γωνία568614 "€1,292.89
HOFFMAN A44CCOL Στήλη βάσης ίσια 35 ίντσες Ύψος 4 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος | AG2TMN 32FP96 A44CCOL35 "4"Ετερόφυλη568564 "€716.61
HOFFMAN A44PBCOL Στήλη βάσης υπό γωνία 41 ίντσες Ύψος 4 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος | AG2TMP 32FP97 A44PBCOL41 "4"Υπο γωνία568564 "€856.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A66CCOL Στήλη βάθρου ίσια 35 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες μήκος x 6 ίντσες πλάτος
€1,072.02 /μονάδα