HOFFMAN A44PBCOL Στήλη βάσης υπό γωνία 41 ίντσες Ύψος 4 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος | AG2TMP 32FP97

HOFFMAN A44PBCOL Στήλη βάθρου υπό γωνία 41 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TMP Μοντέλο: A44PBCOLCross Ref: 32FP97

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€856.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήλη βάθρου
φινίρισμαANSI 61 Γκρι
Gauge14
Μετρητής (Χάλυβας)14
Ύψος41 "
Μήκος4"
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ στήριξης
ΧαρακτηριστικάΥπο γωνία
Πλάτος568564 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)19.69
Μήκος πλοίου (cm)123.83
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ7326908595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A66PBCOL Στήλη βάσης υπό γωνία 41 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες μήκος x 6 ίντσες πλάτος | AG2TJQ 32FP99 A66PBCOL41 "6"Υπο γωνία568614 "€1,292.89
HOFFMAN A44CCOL Στήλη βάσης ίσια 35 ίντσες Ύψος 4 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος | AG2TMN 32FP96 A44CCOL35 "4"Ετερόφυλη568564 "€716.61
HOFFMAN A66CCOL Στήλη βάσης ίσια 35 ίντσες Ύψος 6 ίντσες μήκος x 6 ίντσες πλάτος | AG2TMQ 32FP98 A66CCOL35 "6"Ετερόφυλη568614 "€1,072.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A44PBCOL Στήλη βάθρου υπό γωνία 41 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες μήκος x 4 ίντσες πλάτος
€856.58 /μονάδα