Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A606CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος Ip66 | AG2RBK 32FE17

HOFFMAN A606CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος Ip66

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RBK Μοντέλο: A606CHFLCross Ref: 32FE17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€225.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματος1/4 Περιστρεφόμενο μάνδαλο με βιδωτό οδηγό
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαRAL 7035 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος6"
Εσωτερικό πάνελ32 FR66
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA4, 12
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A10086CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος | AG2RAY 32FE06 A10086CHFL6"10 "32 FR678"€334.90
HOFFMAN A1008CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος Ip66 | AG2RAZ 32FE07 A1008CHFL4"10 "32 FR678"€299.17
HOFFMAN A10106CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος Ip66 | AG2RBA 32FE08 A10106CHFL6"10 "32 FR7010 "€361.17
HOFFMAN A12108CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 12 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος | AG2RBB 32FE09 A12108CHFL8"12 "32 FR6310 "€445.76
HOFFMAN A1210CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 12 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος Ip66 | AG2RBC 32FE10 A1210CHFL5"12 "32 FR6310 "€370.73
HOFFMAN A1212CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος Ip66 | AG2RBD 32FE11 A1212CHFL6"12 "32 FR6812 "€423.03
HOFFMAN A14128CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης Ύψος 14 ιντσών x πλάτος 12 ιντσών Ip66 | AG2RBE 32FE12 A14128CHFL8"14 "32 FR8012 "€590.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A606CHFL Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος Ip66
€225.82 /μονάδα