HOFFMAN A302008LP Μεταλλικό περίβλημα 14/16 Μετρητής Ύψος 30 ίντσες x 20 ίντσες Πλάτος | AG2QJL 32EZ66

HOFFMAN A302008LP Μεταλλικό περίβλημα 14/16 Gauge Ύψος 30 ίντσες x πλάτος 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QJL Μοντέλο: A302008LPCross Ref: 32EZ66

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,317.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΑρθρωτός σφιγκτήρας
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος30 "
Εσωτερικό πάνελ32FT48
Εκτίμηση IP65
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.625
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΤύπος καλύμματος περιβλήματοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΜεταλλικό μετρητήΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A161206LP Μεταλλικό περίβλημα 14/16 Gauge 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος | AG2QHR 32EZ48 A161206LP6"-Αρθρωτός σφιγκτήρας16 "32FT2514, 1612 "€783.22
HOFFMAN A161208LP Μεταλλικό περίβλημα 14/16 Σφιγκτήρες μετρητή τοίχου | AG2QHT 32EZ49 A161208LP8"-Αρθρωτός σφιγκτήρας16 "32FT2514, 1612 "€822.78
HOFFMAN A161606LP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QHU 32EZ50 A161606LP6"-Αρθρωτός σφιγκτήρας16 "32FT2814, 1616 "€848.83
HOFFMAN A161608LP Μεταλλικό περίβλημα 14/16 Gauge 16 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος | AG2QHV 32EZ51 A161608LP8"-Αρθρωτός σφιγκτήρας16 "32FT2814, 1616 "€892.03
HOFFMAN A201606LP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 20 ίντσες x 16 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QHW 32EZ52 A201606LP6"-Αρθρωτός σφιγκτήρας20 "32FT3114, 1616 "€920.09
HOFFMAN A201608LP Μεταλλικό περίβλημα 14/16 Gauge 20 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες Πλάτος | AG2QHX 32EZ53 A201608LP8"-Αρθρωτός σφιγκτήρας20 "32FT3114, 1616 "€953.07
HOFFMAN A201610LP Μεταλλικό περίβλημα 20 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες βάθος | AG2QHY 32EZ54 A201610LP10 "-Αρθρωτός σφιγκτήρας20 "32FT3114, 1616 "€1,086.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A302008LP Μεταλλικό περίβλημα 14/16 Gauge Ύψος 30 ίντσες x πλάτος 20 ίντσες
€1,317.25 /μονάδα