HOFFMAN A24H20BLP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 24 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος | AG2QVA 32FC63

HOFFMAN A24H20BLP Μεταλλικό περίβλημα κουτιού διακλάδωσης 24 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QVA Μοντέλο: A24H20BLPCross Ref: 32FC63

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,586.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΑρθρωτός σφιγκτήρας
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος24 "
Εσωτερικό πάνελ32FT40
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA4, 12, 13
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)74.63
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A16H12ALP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 16 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες βάθος | AG2QUQ 32FC54 A16H12ALP6"16 "32FT2512 "€1,176.50
HOFFMAN A16H12BLP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 16 ίντσες ύψος x 8 ίντσες βάθος | AG2QUR 32FC55 A16H12BLP8"16 "32FT2512 "€1,077.06
HOFFMAN A16H16ALP Μεταλλικό κιβώτιο διακλάδωσης 16 ίντσες ύψος x 16 ίντσες AG2QUT 32FC56 A16H16ALP6"16 "32FT2816 "€1,249.36
HOFFMAN A20H16ALP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 20 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες βάθος | AG2QUU 32FC57 A20H16ALP6"20 "32FT3116 "€1,199.52
HOFFMAN A20H16BLP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 20 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος | AG2QUV 32FC58 A20H16BLP8"20 "32FT3116 "€1,467.65
HOFFMAN A20H16CLP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 20 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες βάθος | AG2QUW 32FC59 A20H16CLP10 "20 "32FT3116 "€1,462.69
HOFFMAN A20H20ALP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 20 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος | AG2QUX 32FC60 A20H20ALP6"20 "32FT3520 "€1,458.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A24H20BLP Μεταλλικό περίβλημα κουτιού διακλάδωσης 24 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος
€1,586.67 /μονάδα