HOFFMAN A20H2006ALLP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 20 Ύψος x 20 Π x 6 Βάθος | AG2QWU 32FD04

HOFFMAN A20H2006ALLP περίβλημα μεταλλικού κουτιού διακλάδωσης 20" Ύψος x 20" Π x 6" Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QWU Μοντέλο: A20H2006ALLPCross Ref: 32FD04

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,511.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΣυρραφή και συρραφή για λουκέτο
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΑρθρωτός σφιγκτήρας
φινίρισμαBrushed
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος20 "
Εσωτερικό πάνελ32FT35
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΑλουμίνιο
Μεταλλικό μετρητή12
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R, 4, 4X, 12
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A16H1206ALLP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 16 "Ύψος x 12" Π x 6 "Βάθος | AG2QWQ 32FD01 A16H1206ALLP6"16 "32FT2512 "€1,915.63
HOFFMAN A16H1608ALLP περίβλημα μεταλλικού κουτιού διακλάδωσης 16" Ύψος x 16" Π x 8" Βάθος | AG2QWR 32FD02 A16H1608ALLP8"16 "32FT2816 "€2,352.05
HOFFMAN A20H1606ALLP Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 20 "Ύψος x 16" Π x 6 "Βάθος | AG2QWT 32FD03 A20H1606ALLP6"20 "32FT3116 "€2,351.93
HOFFMAN A24H2408ALLP Μεταλλικό περίβλημα κουτιού σύνδεσης 24 "ψος x 24" Π x 8 "Βάθος | AG2QWV 32FD05 A24H2408ALLP8"24 "32FT4424 "€3,237.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A20H2006ALLP περίβλημα μεταλλικού κουτιού διακλάδωσης 20" Ύψος x 20" Π x 6" Βάθος
€2,511.30 /μονάδα