Συμπύκνωμα αντλίας HOFFMAN 609PF | AD9EKC 4RD67

HOFFMAN 609PF Αντλία Συμπύκνωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9EKC Μοντέλο: 609PFΣταυρός: 4RD67

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,112.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση αντλίας συμπυκνωμάτων
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού33
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού26
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού12
Ύψος12.625 "
Μήκος9 1 / 16 "
Μέγιστη. Κεφάλι56 πόδια.
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.23
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η αντλία αντικατάστασης συμπυκνώματος Hoffman 609PF είναι κατάλληλη για τη διασπορά και τη συλλογή του ζεστού υγρού και του νερού που παράγονται από συμπύκνωση από εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα θέρμανσης με ατμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Η αντλία αντικατάστασης συμπυκνώματος Hoffman 609PF διαθέτει περίβλημα κινητήρα ODP (ανοιχτό drip proof) για την αποφυγή υπερθέρμανσης των περιελίξεων του κινητήρα.
  • Αντλεί πίσω το συμπύκνωμα στον λέβητα σε εφαρμογές χωρίς βαρύτητα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Hoffman WCS12-20B Μονάδα Επιστροφής Συμπυκνώματος : Αυτή η ελαφριά μονάδα διαθέτει ανανεώσιμο δακτύλιο που φοράει μπρούτζο για σταθερό τρέξιμο και διαθέτει δεξαμενή 14 γαλονιών που μπορεί να αντλήσει 18 γαλόνια ανά λεπτό στα 20 PSI.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού να αποστραγγίσετε αυτήν την αντλία συμπυκνωμάτων;

Α. Είναι εύκολο να αφήσετε αυτήν την αντλία συμπυκνωμάτων να αποστραγγιστεί χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα από το δοχείο αποστράγγισης στο φρεάτιο, τη γραμμή αποστράγγισης αποχέτευσης, τον νεροχύτη πλυντηρίου, το παράθυρο, την αποστράγγιση δαπέδου ή μέσω τοίχου προς τους εξωτερικούς χώρους.

Ε. Τι συμβαίνει εάν μια αντλία συμπυκνωμάτων δεν χρησιμοποιείται με σύστημα AC;

A.

  • Η υγρασία θα συνεχίσει να συσσωρεύεται στο εσωτερικό της λεκάνης συμπυκνώματος.
  • Θα διαρρεύσει από το πηνίο του εξατμιστή και η υγρασία θα ξεχειλίσει από την κορυφή του τηγανιού.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN 609PF Αντλία Συμπύκνωμα
€2,112.10 /μονάδα