Τροφοδοσία λέβητα αντλίας HOFFMAN 50VBFS-B | AD9EJK 4RD34

HOFFMAN Τροφοδοσία λέβητα αντλίας 50VBFS-B

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9EJK Μοντέλο: 50VBFS-BΣταυρός: 4RD34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,203.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τροφοδοσίας λέβητα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
ΚατασκευήHeavy Duty, Cast-iron, Continuous Duty έχει Cast Iron Volute with Bronze Impeller and Wear Ring, Flange Adapters, Welded Steel Receiver, Float Operated Water Make-up Water Feeder Water with 1/2 "NPT Connection, Water Level Gauge with Protas Bras
Πίεση εκφόρτισης (PSI)20
Ύψος30.25 "
HP1/3
Hz60
Μήκος33.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.210 F
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Drip proof, Single Phase, Capacitor Start
ΒάσηΦλάντζα 4 μπουλονιών
Μέγεθος δέκτη50 Γαλ.
Τύπος σφραγίδαςJohn Crane Type 6 Buna N / Carbon / Κεραμικός άξονας
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο σπείρωμα
Υλικό δεξαμενήςΣυγκολλημένος χάλυβας
ΧαρακτηριστικάSimplex
Τάση115/230
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λέβητας HP (50)
    • Αξιολόγηση EDR (7,000)
    • Θύρα αποστράγγισης NPT (In.) (1/2)
    • Είσοδος χαμηλής επιστροφής NPT (In.) (2)
    • Θύρα υπερχείλισης NPT (In.) (2)
    • Θύρα γραμμής εξαερισμού NPT (In.) (2)
    • Αριθμός αντλιών (1)
    • Ροή αντλίας (GPM) (15)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN Τροφοδοσία λέβητα αντλίας 50VBFS-B
€7,203.21 /μονάδα