HOBART S308006-G23 11 λίβρες. Καλώδιο συγκόλλησης Carbon Steel MIG, Διάμετρος 0.030 ίντσας | CD2KLZ 6ETK6

HOBART S308006-G23 11 λίβρες. Σύρμα συγκόλλησης MIG καρμπουλιού από ανθρακούχο χάλυβα, διάμετρος 0.030 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2KLZ Μοντέλο: S308006-G23Cross Ref: 6ETK6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€160.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα συγκόλλησης Mig
Ταξινόμηση AWSER70S-2
Μέγεθος δοχείου11 λίβρες
Είδος δοχείουΠηνίο
Διάμετρος0.03 "
ΥλικόΆνθρακα
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
Τύπος καλωδίουΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4225

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
HOBART S308008-G23 11 λίβρες. Σύρμα συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα MIG, διάμετρο 0.035 ίντσες | CD2KMA 6ETK8 S308008-G230.035 "€158.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOBART S308006-G23 11 λίβρες. Σύρμα συγκόλλησης MIG καρμπουλιού από ανθρακούχο χάλυβα, διάμετρος 0.030 ίντσες
€160.20 /μονάδα