HI TEMP O51-8X10-20-B Συγκόλληση κουρτίνας 8 πόδια πλάτος 10 πόδια πορτοκαλί | AE6BJB 5PGW0

HI TEMP O51-8X10-20-B Κουρτίνα συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 10 πόδια πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BJB Μοντέλο: O51-8X10-20-BCross Ref: 5PGW0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€373.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουρτίνα συγκόλλησης
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τοποθέτηση Grommet12 "Κέντρα σε τέσσερις πλευρές
Ύψος10ft.
ΥλικόFiberglass με επικάλυψη σιλικόνης
Βάρος υλικού20 ουγκιές / τετραγωνικά yd.
Πάχος0.021 "
Πλάτος8ft.
Με Grommet / Χωρίς GrommetΜε τη Grommet
Αντέξτε τη θερμοκρασία.1200 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5575
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3921904090
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
HI TEMP O51-5X5-20-B Κουρτίνα συγκόλλησης 5 πόδια πλάτος 5 πόδια πορτοκαλί | AE6BHX 5PGV6 O51-5X5-20-Β5ft.5ft.€106.14
HI TEMP O51-5X6-20-B Κουρτίνα συγκόλλησης 5 πόδια πλάτος 6 πόδια πορτοκαλί | AE6BHY 5PGV7 O51-5X6-20-Β6ft.5ft.€133.93
HI TEMP O51-6X6-20-B Κουρτίνα συγκόλλησης 6 πόδια πλάτος 6 πόδια πορτοκαλί | AE6BHZ 5PGV8 O51-6X6-20-Β6ft.6ft.€135.03
HI TEMP O51-6X8-20-B Κουρτίνα συγκόλλησης 6 πόδια πλάτος 8 πόδια πορτοκαλί | AE6BJA 5PGV9 O51-6X8-20-Β8ft.6ft.€179.92
HI TEMP O51-10X12-20-B Κουρτίνα συγκόλλησης 10 πόδια πλάτος 12 πόδια πορτοκαλί | AE6BJC 5PGW1 O51-10X12-20-Β12ft.10ft.€509.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HI TEMP O51-8X10-20-B Κουρτίνα συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 10 πόδια πορτοκαλί
€373.01 /μονάδα