HI-TECH DURAVENT 213204002225-10 Μάνικα αγωγού 4 ίντσες Id x 25 πόδια | AC8KKQ 3AXX6

HI-TECH DURAVENT 213204002225-10 Σωλήνας αγωγού 4 ιντσών Id x 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KKQ Πρότυπο: 213204002225-10Cross Ref: 3AXX6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€819.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός σωλήνας αγωγών
Ακτίνα κάμψης6.75 "
ΧρώμαΔιαυγές / Λευκό
Μέσα Dia.4"
Μήκος25ft.
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Πίεση9 psi
Αριθμός τεμαχίων1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ενίσχυσηπλαστικός
Βαθμολογία κενού15 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.04
Ύψος πλοίου (cm)53.09
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SDH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΒαθμολογία κενούΤιμή
HI-TECH DURAVENT 213201752225-10 Σωλήνας αγωγού 1.75 ίντσες Id x 25 πόδια | AC8KKL 3AXX2 213201752225-104.3 "1.75 "25ft.27 psi28 "Hg€371.66
HI-TECH DURAVENT 213202502225-10 Σωλήνας αγωγού 2.5 ίντσες Id x 25 πόδια | AC8KKN 3AXX4 213202502225-105.5 "2.5 "25ft.23 psi24 "Hg€567.28
HI-TECH DURAVENT 213203002225-10 Σωλήνας αγωγού 3 ίντσες Id x 25 πόδια | AC8KKP 3AXX5 213203002225-106"3"25ft.19 psi20 "Hg€594.69
HI-TECH DURAVENT 213201752250-10 Εύκαμπτος σωλήνας αγωγών 1.75 ιντσών Id x 50 πόδια | AC8KKU 3AXY2 213201752250-104.3 "1.75 "50ft.27 psi28 "Hg€639.48
HI-TECH DURAVENT 213202502250-10 Εύκαμπτος σωλήνας αγωγών 2.5 ιντσών Id x 50 πόδια | AC8KKW 3AXY4 213202502250-105.5 "2.5 "50ft.23 psi24 "Hg€1,107.32
HI-TECH DURAVENT 213203002250-10 Σωλήνας αγωγού 3 ιντσών Id x 50 πόδια | AC8KKX 3AXY5 213203002250-106"3"50ft.19 psi20 "Hg€970.88
HI-TECH DURAVENT 213204002250-10 Σωλήνας αγωγού 4 ίντσες Id x 50 πόδια | AC8KKY 3AXY6 213204002250-106.75 "4"50ft.9 psi15 "Hg€1,652.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HI-TECH DURAVENT 213204002225-10 Σωλήνας αγωγού 4 ιντσών Id x 25 πόδια
€819.75 /μονάδα