HETTICH 460RFBOTTLE-750-BC Centrifuge Package 4 x 750mL 200 to 240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8DWT Μοντέλο: 460RFBOTTLE-750-BCCross Ref: 38LZ59

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€35,861.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο φυγοκέντρησης
Ενισχυτές AC8.5
Γωνιακός ρότοραςN
Χωρητικότητα4 x 750 ml
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςTUV, CE, ISO 13485
Διάμετρος27.4 "
Ύψος36.6 "
ΣυγκρατείΦιάλες 4
ΥλικόΠλαστικά, Μέταλλο
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 40
Μέγιστο RCF4600 xg
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήνα97mm x 152mm
Τύπος κινητήραΧωρίς βούρτσα
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRR68
Ταχύτητα4600 rpm
Έλεγχος ταχύτηταςΠρογραμματιζόμενος
Θερμ. Ακρίβεια+/- 2 βαθμοί
Θερμ. Εύρος-20 βαθμοί έως 40 βαθμοί
Θερμ. ΑνάλυσηΠτυχία 1
Tube Size750mL
ΧαρακτηριστικάΟροφή
Τάση (AC)από 200 έως 240
Πλάτος21.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 216
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΕνισχυτές ACΧωρητικότηταTube SizeΧαρακτηριστικάΤάση (AC)ΠλάτοςΔιάμετροςΤιμή
HETTICH 185MICRO12 Centrifuge Package 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185 ΜΙΚΡΟ12-2.512 x 2.0 ml2.0mLΜικρόλιτροαπό 100 έως 12710.3 "13.9 "€3,789.69
HETTICH 185MICRO12-PED Φυγόκεντρος Συσκευασία 12 x 0.8mL 12 Σωληνάρια | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLΜικρόλιτροαπό 100 έως 12710.3 "13.9 "€3,986.96
Πακέτο HETTICH 185MICROSC Centrifuge 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185ΜΙΚΡΟ-2.518 x 2.0 ml1.5 ml έως 2.0 mlΜικρόλιτροαπό 100 έως 12710.3 "13.9 "€3,880.46
HETTICH 185MICROSC-BC Centrifuge Συσκευασία 18 x 2.0mL 18 Σωληνάρια | AH8DTG 38LY69 185MICROSC-π.Χ.-2.518 x 2.0 ml2.0mLΜικρόλιτροαπό 100 έως 12710.3 "13.9 "€4,347.09
HETTICH 200CRYO Συσκευή φυγοκέντρησης 20 x 1.8mL 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLΜικρόλιτροαπό 100 έως 12710.8 "13.5 "€5,885.37
HETTICH 200CRYO-BC Centrifuge Συσκευασία 20 x 1.8mL 20 Σωληνάρια | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-π.Χ.-220 x 1.8 ml1.8mLΜικρόλιτροαπό 100 έως 12710.8 "13.5 "€6,395.84
HETTICH 200MICRO24 Centrifuge Package 24 x 2.0mL 2A | AH8DTK 38LY72 200 ΜΙΚΡΟ24-224 x 2.0 ml2.0mLΜικρόλιτροαπό 100 έως 12710.8 "13.5 "€5,488.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HETTICH 460RFBOTTLE-750-BC Centrifuge Package 4 x 750mL 200 to 240V
€35,861.84 /μονάδα