Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0310026802 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AE2BVQ 4WGY6

ANVIL 0310026802 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2BVQ Μοντέλο: 0310026802Cross Ref: 4WGY6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7307193060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0310026604 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 1/8 ίντσας | AE2BVP 4WGY5 03100266041 / 8 "€15.51
ANVIL 0310027008 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 3/8 ίντσας | AE2BVR 4WGY7 03100270083 / 8 "€12.67
ANVIL 0310027206 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AE2BVT 4WGY8 03100272061 / 2 "€11.83
ANVIL 0310027404 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 3/4 ίντσας | AE2BVU 4WGY9 03100274043 / 4 "€15.86
ANVIL 0310027602 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 1 ίντσας | AE2BVV 4WGZ1 03100276021"€20.25
ANVIL 0310027800 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας | AE2BVW 4WGZ2 03100278001.25 "€32.34
ANVIL 0310028006 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AE2BVX 4WGZ3 03100280061.5 "€37.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0310026802 Street Elbow, 45 Deg. Αγκώνας, Μέγεθος 1/4 ίντσας
€13.62 /μονάδα