Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL A3585-04EN168 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 4-40 Thread Size, Nitronic 60, 100PK | CH3WXP

HELICOIL A3585-04EN168 Ένθετο ασφάλισης με βίδα, χοντρό, 4-40 μέγεθος σπειρώματος, Nitronic 60, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH3WXP Μοντέλο: A3585-04EN168

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€299.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού#31
Δωρεάν Coil Dia.0.151 "
Εισαγωγή μήκους0.168 "
ΥλικόΝιτρονική 60
Πακέτο Ποσότητα100
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος4-40
Τύπος νημάτωνΚλείδωμα με βίδα , UNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL A3585-04EN168 Ένθετο ασφάλισης με βίδα, χοντρό, 4-40 μέγεθος σπειρώματος, Nitronic 60, 100PK
€299.09 /πακέτο