Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 4984-10 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M10 x 1 Size thread | CH3WET

HELICOIL 4984-10 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M10 x 1 Size thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3WET Πρότυπο: 4984-10

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπευθείας σύνδεση
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος80mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD10
Σανκ Ντία.8.2mm
Πατήστε ΣτυλΕυθεία φλάουτο (χέρι)
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος36mm
Διάστρεμμα βύσματος1mm
Μέγεθος νήματοςM10 x 1
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
Χαρακτηριστικά5H

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤύπος νημάτωνΤιμή
HELICOIL 4944-10 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M10 x 1.25 Μέγεθος νήματος | CH3WEJ 4944-10M10 x 1.255HΜετρικό πρόστιμο-
RFQ
HELICOIL 4944-12 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M12 x 1.25 Μέγεθος νήματος | CH3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4944-12M12 x 1.255HΜετρικό πρόστιμο-
RFQ
HELICOIL 4976-12 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M12 x 1.5 Μέγεθος νήματος | CH3WEL 4976-12M12 x 1.55HΜετρικό πρόστιμο-
RFQ
HELICOIL 4976-14 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M14 x 1.5 Μέγεθος νήματος | CH3WEM 4976-14M14 x 1.55HΜετρικό πρόστιμο-
RFQ
HELICOIL 4976-16 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M16 x 1.5 Μέγεθος νήματος | CH3WEN 4976-16M16 x 1.55HΜετρικό πρόστιμο-
RFQ
HELICOIL 4976-18 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M18 x 1.5 Μέγεθος νήματος | CH3WEP 4976-18M18 x 1.55HΜετρικό πρόστιμο-
RFQ
HELICOIL 4976-20 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M20 x 1.5 Μέγεθος νήματος | CH3WEQ 4976-20M20 x 1.55HΜετρικό πρόστιμο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 4984-10 Straight Flute Plug, 5H, Metric Fine, M10 x 1 Size thread
€35.63 /μονάδα