Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 4184-2.5CN038S Ένθετο ασφάλισης με βίδα, μετρικό χοντρό, M2.5 x 0.45 Μέγεθος σπειρώματος, 1000PK | CH3XCN

HELICOIL 4184-2.5CN038S Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, μετρικό χοντρό, μέγεθος σπειρώματος M2.5 x 0.45, 1000 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3XCN Μοντέλο: 4184-2.5CN038S

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,739.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού2.55mm
Δωρεάν Coil Dia.3.45mm
Εισαγωγή μήκους3.8mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα1000
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Πατήστε ΜεγέθηM3 x 0.5
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM2.5 x 0.45
Τύπος νημάτωνΜετρικό χοντρό, Κλείδωμα με βίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 4184-2.5CN038S Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, μετρικό χοντρό, μέγεθος σπειρώματος M2.5 x 0.45, 1000 PK
€1,739.44 /πακέτο