Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEDLAND H620-628-R Flowmeter 3/4 ιδρώτας 4-28 Gpm | AE9KLR 6KEW6

HEDLAND H620-628-R Ροόμετρο 3/4 Ιδρώτας 4-28 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KLR Μοντέλο: H620-628-RCross Ref: 6KEW6
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
€312.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια5%
Επιμελητήριο ΥλικόΡάντελ (R)
Μέγεθος σύνδεσης3/4 ιδρώτας
ΣυναρμολόγησηΟρείχαλκος
Υλικό ροήςΝερό
Εύρος ροής4-28 gpm
Εύρος ροής @ GPM νερού4-28
Εύρος ροής @ GPM / LPM4 σε 28 / 20 σε 100
Μέγ. GPM28
Ύψος1.5 "
Στέγαση ΥλικόΡάντελ (R)
Μήκος7.75 "
Μέγιστη. Πίεση325 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 F
Μέγιστη. Ιξώδες1 CST
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)2.25
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Ειδική βαρύτητα1
ΧαρακτηριστικάΜεταβλητή περιοχή
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HEDLAND H624-604-R Ροόμετρο 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-R1/2 FNPT.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.62
Ροόμετρο HEDLAND H624-607-R 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.62
HEDLAND H624-610-R Ροόμετρο 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2 FNPT1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€327.35
Ροόμετρο HEDLAND H624-616-R, 1/2 "Pipe Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€321.50
HEDLAND H620-604-R Flowmeter 3/4 ιδρώτας 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 ιδρώτας.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "€321.50
HEDLAND H620-607-R Ροόμετρο 3/4 ιδρώτας 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 ιδρώτας1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€321.60
HEDLAND H620-610-R Ροόμετρο με αισθητήρα 3/4 ιδρώτας 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-R3/4 ιδρώτας1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEDLAND H620-628-R Ροόμετρο 3/4 Ιδρώτας 4-28 Gpm
€312.73 /μονάδα