Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEDLAND H526-008-NC Διακόπτης Reed Switch Reed Διακόπτης-b (nc) | AD8YYY 4NNG7

HEDLAND H526-008-NC Reed Switch Reed Switch Form-b ​​(nc)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YYY Μοντέλο: H526-008-NCCross Ref: 4NNG7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€173.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Reed
Ελάχ. Ρεύμα0.25A
Αξιολόγηση NEMA12 και 13 (IP65)
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 250 F
ΧαρακτηριστικάReed Switch Form-B, (NC)
Τάση175 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο (3 ft., 2-Wire # 24 AWG Μαύρο PVC Jacket Pig-Tail)
    • Βαθμολογίες επαφών (0.25A @ 175 VDC 5 Watt max Resistive Load)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEDLAND H526-008-NC Reed Switch Reed Switch Form-b ​​(nc)
€173.53 /μονάδα