Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEDLAND H526-003 Διακόπτης ροής Μάνδαλο AC | AD8YYV 4NNG4

HEDLAND H526-003 Ασφάλιση διακόπτη ροής εναλλασσόμενου ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YYV Μοντέλο: H526-003Cross Ref: 4NNG4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€299.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Connector4-Pin (Κατηγορία προστασίας IP65)
Ελάχ. ΡεύμαΜέγιστο 25 mA
Αξιολόγηση NEMA12 και 13 (IP65)
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 158 F
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα AC
Τάση115 VAC +/- 10%

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογίες επαφών (1A @ 30 VDC, 0.5 @ 125VAC Ανθεκτικό φορτίο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΡεύμαΤιμή
HEDLAND H526-004 Διακόπτης ροής Μάνδαλο AC | AE9MMY 6KVU2 H526-00425mA€314.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEDLAND H526-003 Ασφάλιση διακόπτη ροής εναλλασσόμενου ρεύματος
€299.78 /μονάδα