Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEDLAND H526-004 Διακόπτης ροής Μάνδαλο AC | AE9MMY 6KVU2

HEDLAND H526-004 Ασφάλιση διακόπτη ροής εναλλασσόμενου ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9MMY Μοντέλο: H526-004Cross Ref: 6KVU2
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
€294.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Connector4-Pin (Κατηγορία προστασίας IP65)
Ελάχ. Ρεύμα25mA
Αξιολόγηση NEMA12 και 13 (IP65)
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 158 F
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα AC
Τάση115 VAC +/- 10%

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογίες επαφών (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΡεύμαΤιμή
HEDLAND H526-003 Διακόπτης ροής Μάνδαλο AC | AD8YYV 4NNG4 H526-003Μέγιστο 25 mA€277.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEDLAND H526-004 Ασφάλιση διακόπτη ροής εναλλασσόμενου ρεύματος
€294.62 /μονάδα