Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEATHROW SCIENTIFIC HS24320P Rack Ροζ - Συσκευασία 2 | AF2BDK 6PTK7

HEATHROW SCIENTIFIC HS24320P Rack Pink - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BDK Μοντέλο: HS24320PCross Ref: 6PTK7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPop-Up κωνικό ράφι σωλήνων
ΧρώμαΡοζ
Ύψος2.875 "
Μήκος10 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαμερισμάτων12, 21 μέρη
Πλάτος5.375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
HEATHROW SCIENTIFIC HS24320B Rack Μπλε - Πακέτο 2 | AF2BDJ 6PTK6 HS24320BΜπλε5.38 "2€46.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS24320P Rack Pink - Πακέτο 2
€46.97 /πακέτο