HEATHROW SCIENTIFIC

Φίλτρα

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Χειρισμός υλικού

Καθάρισμα

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

Αναλώσιμα εργαστηρίου Φίλτρα

Εργαστήρια ΌργαναΠροβολή όλων

  • Διανομέας μεμβράνης και σφραγίδας

    Στερεά, κρυστάλλινα ακρυλικά δοχεία που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και διανομή μεμβρανών στεγανοποίησης Parafilm M. Διαθέτει οδοντωτή λεπίδα κοπής και μπορεί να συγκρατήσει ένα ή δύο ρολά των 50 mm (2-ιντσών) ή ένα ρολό των 100 mm (4-ιντσών)

  • Αξεσουάρ πιπέτας
  • Πιπέτερ

Εργαστήριο αποθήκευσης και μεταφοράςΠροβολή όλων

  • Εργαστηριακή αποθήκευση

    Περιλαμβάνει ράφια σωλήνων πολυπροπυλενίου με χυτευμένες συντεταγμένες για σωστό προσανατολισμό σωλήνων κωνικών, στρογγυλών ή επίπεδων πυθμένα σωλήνων & φιαλών Διαθέτει μισά & πλήρη μεγέθη ραφιών για διαφορετικές διαμέτρους σωλήνων & σταθερό σχεδιασμό για χρήση σε λουτρά νερού. Διατίθενται επίσης καταψύκτες, δίσκοι, βοηθητικοί φορείς και σφιγκτήρες

  • Εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσης και μεταφοράς εργαστηρίου

ΕργαλείαΠροβολή όλων

  • Φυγοκεντρικοί σωλήνες και αξεσουάρ

    Περιλαμβάνει σωλήνες φυγοκεντρωτή 1.5 ml που είναι αυτόκλειστα από πολυπροπυλένιο (100%). Διαθέτει παγωμένο χώρο γραφής και διάτρητο κάλυμμα σύριγγας και ιδανικό για αποθήκευση δειγμάτων εργαστηρίου

Διαγνωστικά εργαστηρίουΠροβολή όλων

  • Κρυογονικές προμήθειες

    Περιλαμβάνει μίνι ψυγεία με κατασκευή πολυανθρακικού και αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ για την προστασία ευαίσθητων στη θερμοκρασία δειγμάτων στον πάγκο ή στον καταψύκτη. Εμπορευματοκιβώτια (για αποθήκευση δειγμάτων στους -196 βαθμούς C), διαχωριστικά από χαρτόνι, λεκάνες πάγου, κουβάδες και κουτιά αποθήκευσης επίσης διαθέσιμα

Σχετικά με το HEATHROW SCIENTIFIC

Η Heathrow Scientific είναι κορυφαίος κατασκευαστής υψηλής ποιότητας εξοπλισμού και βασικών ειδών εργαστηρίου. Ο επιστημονικός κατάλογος Heathrow περιλαμβάνει πάνω από 800 είδη εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων, των ζυγών και των πιάτων, των πιπετών και των σωλήνων φυγοκέντρησης. Αυτά τα προϊόντα είναι κατάλληλα για συλλογή δειγμάτων, προετοιμασία, αποθήκευση και ανάλυση σε ερευνητικά και κλινικά εργαστήρια. Το μονό κανάλι Pearl Pipettes της μάρκας χρησιμοποιείται ευρέως ως διανομέας μέσων για να βοηθήσει στη μεταφορά ενός προκαθορισμένου ή μετρημένου όγκου υγρού από το ένα δοχείο στο άλλο. Αυτές οι πιπέτες με αυτόκλειστο υλικό κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς ISO08655 και GLP και διαθέτουν κομψή σχεδίαση, εύκολη ρύθμιση έντασης με γλωττίδες κλειδώματος, οθόνη έντασης 3 θέσεων, απομονωμένο δακτύλιο ασφάλισης έντασης, ξεχωριστό εξωστήρα άκρου και άγκιστρο δακτύλου.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης εξαιρετικά ανθεκτικούς σωλήνες μικροφυγόκεντρου σχεδιασμένους για τη διαχείριση μικρών όγκων υγρών δειγμάτων. Αυτοί οι αναλώσιμοι και αυτόκλειστοι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικά διαυγή ρητίνη πολυπροπυλενίου για να παρέχουν μια σαφή εικόνα των περιεχομένων. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 249 βαθμούς Φαρενάιτ και συνοδεύονται από ένα προσαρτημένο επίπεδο κάλυμμα για εφαρμογές με το ένα χέρι. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των σωλήνων και άλλων προϊόντων Heathrow Scientific όπως κουτιά διαφανειών, ράφια δοκιμαστικών σωλήνων και δίσκους συλλογής αίματος Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά