Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEATHROW SCIENTIFIC HS23052 Rack 1-well Assorted - Πακέτο 5 | AF2BDF 6PTK3

HEATHROW SCIENTIFIC HS23052 Rack 1-well Assorted - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BDF Μοντέλο: HS23052Cross Ref: 6PTK3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
ΧρώμαΑνάμεικτος
Ύψος3"
Μήκος9.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
HEATHROW SCIENTIFIC HS23051 Ράφι 1 φρεάτιο χάλυβα κίτρινο | AF2BDG 6PTK4 HS23051Κίτρινο2.25 "3.75 "Ατσάλινο σύρμα2.75 "1€17.73
HEATHROW SCIENTIFIC HS23053A Ράφι 1 πηγαδιού Πολυστρένιο Μπλε - Πακέτο 5 | AF2BDH 6PTK5 HS23053ΑΜπλε2.75 "3.75 "Πολυστερίνη προσαρμοσμένη σε τριβή3.75 "5€28.36
HEATHROW SCIENTIFIC HS120018 Ράφι από πολυπροπυλένιο Λευκό / μπλε | AH2BEW 24EN13 HS120018Λευκό / Μπλε2 2 / 5 "5 3 / 5 "Πολυπροπυλένιο5 2 / 5 "1€53.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS23052 Rack 1-well Assorted - Πακέτο 5
€55.69 /πακέτο