BALDOR MOTOR Κινητήρες IP22 NEMA ODP


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Ροπή διάσπασης: 128 LB-FΤ , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: F , Αριθμός Πολωνών: 4 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Wye Start - Delta Run , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,500 rpm , Τάση: 400 V
ΣτυλΜοντέλοΤαχύτηταΕνισχυτέςκορνίζαΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EM3313T-58
1,460 rpmΗ 14.3215TΗ 14.33752M10.000 hp18.95 "84€2,833.89
B
EM3311T-58
1,460 rpmΗ 10.8213TΗ 10.83736M7.500 hp17.45 "82€1,737.90
A
EM2513T-58
1,465 rpmΗ 22.0254TΗ 22.03942M15.000 hp21.69 "81€4,012.00
A
EM2515T-58
1,470 rpmΗ 28.0256TΗ 28.03956M20.000 hp23.19 "85€4,400.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;