HAYWARD YS20400S Υ-διηθητήρας 4 Inch Socket Connection | AC8MGG 3CEU6

HAYWARD YS20400S Y-strainer Σύνδεση υποδοχής 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MGG Μοντέλο: YS20400SCross Ref: 3ceu6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,363.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
σύνδεσηΡευματοδότης
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Υλικό φλάντζαςFPM
Ύψος11.75 "
Στέγαση ΥλικόCPVC
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Πλέγμα1 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα4"
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος4mm
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.445
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΣτέγαση ΥλικόΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10400T Y-φίλτρο 4 ιντσών με σπείρωμα | AC8MDH 3CEF1 YS10400TΣπείρωμα-PVC6.18 "€1,312.24
HAYWARD YS10400S Y-σουρωτήρι 4 ίντσες υποδοχή | AC8MDK 3CEF3 YS10400SΡευματοδότηςPVCPVC6.18 "€1,312.24
HAYWARD YS10400TU Υ-διηθητήρας 4 ιντσών True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8 YS10400TUΣπείρωμα-PVC6.18 "€1,576.10
HAYWARD YS20400T Υ-διηθητήρας 4 ιντσών Σύνδεση σπειρώματος | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TΝήμα-CPVC5.75 "€2,362.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS20400S Y-strainer Σύνδεση υποδοχής 4 ιντσών
€2,363.04 /μονάδα