HAYWARD YS10400S Y-σουρωτήρι 4 ίντσες υποδοχή | AC8MDK 3CEF3

HAYWARD YS10400S Y-strainer Υποδοχή 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MDK Μοντέλο: YS10400SCross Ref: 3CEF3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,245.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)4"
σύνδεσηΡευματοδότης
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Υλικό φλάντζαςFPM
Ύψος11.75 "
Στέγαση ΥλικόPVC
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Πλέγμα1 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα4"
ΟθόνηPVC
Υλικό οθόνηςPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος4mm
Πλάτος6.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1075
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΣτέγαση ΥλικόΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10400T Y-φίλτρο 4 ιντσών με σπείρωμα | AC8MDH 3CEF1 YS10400TΣπείρωμα-PVC6.18 "€1,270.71
HAYWARD YS10400TU Υ-διηθητήρας 4 ιντσών True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8 YS10400TUΣπείρωμα-PVC6.18 "€1,576.10
HAYWARD YS20400S Υ-διηθητήρας 4 Inch Socket Connection | AC8MGG 3CEU6 YS20400SΡευματοδότηςCPVCCPVC5.75 "€2,132.71
HAYWARD YS20400T Υ-διηθητήρας 4 ιντσών Σύνδεση σπειρώματος | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TΝήμα-CPVC5.75 "€2,132.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10400S Y-strainer Υποδοχή 4 ιντσών
€1,245.48 /μονάδα