Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YC10075F Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ίντσας με φλάντζα | AC7VFA 38W082

HAYWARD YC10075F Υ Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ιντσών με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VFA Μοντέλο: YC10075FCross Ref: 38W082
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
€266.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςY Ελέγξτε τη βαλβίδα
Καπάκι στο Inlet Center2-29 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή3 gpm
Εξάγωνο μέγεθος1.25 "
Μήκος6 15 / 32 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος3 47 / 64 "
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡοήΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YC10075T Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ίντσες με σπείρωμα | AC7VEY 38W080 YC10075TΣπείρωμα3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€199.00
HAYWARD YC10075S Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 Inch Socket | AC7VEZ 38W081 YC10075SΡευματοδότης3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€191.00
HAYWARD YC10200S Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 2 ίντσες υποδοχή | AC7VFB 38W093 YC10200SΡευματοδότης65 gpm2.375 "7.625 "7 5 / 64 "2"3.38 "€433.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YC10075F Υ Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ιντσών με φλάντζα
€266.35 /μονάδα