Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YC10200S Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 2 ίντσες υποδοχή | AC7VFB 38W093

HAYWARD YC10200S Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 2 ιντσών υποδοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VFB Μοντέλο: YC10200SCross Ref: 38W093
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
€433.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςY Ελέγξτε τη βαλβίδα
Καπάκι στο Inlet Center5-7 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή65 gpm
Εξάγωνο μέγεθος2.375 "
Μήκος7.625 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος7 5 / 64 "
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος2"
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡοήΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YC10075T Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ίντσες με σπείρωμα | AC7VEY 38W080 YC10075TΣπείρωμα3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€199.00
HAYWARD YC10075S Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 Inch Socket | AC7VEZ 38W081 YC10075SΡευματοδότης3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€191.00
HAYWARD YC10075F Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ίντσας με φλάντζα | AC7VFA 38W082 YC10075FΦλάντζα3 gpm1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "€266.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YC10200S Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 2 ιντσών υποδοχή
€433.48 /μονάδα