Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD WCV2400VH Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας CPVC 4 ίντσες | AH8LLU 38W038

HAYWARD WCV2400VH Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας CPVC 4 ​​ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8LLU Μοντέλο: WCV2400VHCross Ref: 38W038

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,443.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου Wafer
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή315 gpm
Μήκος2 29 / 32 "
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος9"
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος4mm
Υλικό ελατηρίουHastelloy
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.124
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΡοήΜήκοςΥλικό ελατηρίουΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΤιμή
HAYWARD WCV2400VS Wafer Check Valve Cpvc 4 ίντσες | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι6.75 "CPVC190 βαθμοί F9"€1,300.60
HAYWARD WCV1200VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 2 ίντσες | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 gpm1 51 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"PVC140 βαθμοί F5.25 "€562.80
HAYWARD WCV1250VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 2-1 / 2 ίντσες | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 gpm2 19 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλι4.75 "PVC140 βαθμοί F6"€675.87
HAYWARD WCV1300VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 3 ίντσες | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 gpm2 13 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι5.25 "PVC140 βαθμοί F6.5 "€801.52
HAYWARD WCV1400VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 4 ίντσες | AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι6.75 "PVC140 βαθμοί F9"€901.41
HAYWARD WCV1600VS Βαλβίδα ελέγχου Βαλβίδας PVC 6 ίντσας | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 gpm3"Ανοξείδωτο ατσάλι8.625 "PVC140 βαθμοί F11.125 "€1,317.03
HAYWARD WCV1800VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 8 ​​ίντσες | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 gpm4 15 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι10.88 "PVC140 βαθμοί F13.375 "€2,351.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD WCV2400VH Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας CPVC 4 ​​ιντσών
€1,443.36 /μονάδα