Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD WCV1250VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 2-1 / 2 ίντσες | AH8KEM 38V963

HAYWARD WCV1250VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KEM Μοντέλο: WCV1250VSCross Ref: 38V963
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
€675.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου Wafer
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή155 gpm
Μήκος2 19 / 64 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος6"
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος2.5 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8595
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΡοήΜήκοςΥλικό ελατηρίουΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΤιμή
HAYWARD WCV2400VS Wafer Check Valve Cpvc 4 ίντσες | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι6.75 "CPVC190 βαθμοί F9"€1,300.60
HAYWARD WCV1200VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 2 ίντσες | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 gpm1 51 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"PVC140 βαθμοί F5.25 "€562.80
HAYWARD WCV1300VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 3 ίντσες | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 gpm2 13 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι5.25 "PVC140 βαθμοί F6.5 "€801.52
HAYWARD WCV1400VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 4 ίντσες | AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315 gpm2 29 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι6.75 "PVC140 βαθμοί F9"€901.41
HAYWARD WCV1600VS Βαλβίδα ελέγχου Βαλβίδας PVC 6 ίντσας | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 gpm3"Ανοξείδωτο ατσάλι8.625 "PVC140 βαθμοί F11.125 "€1,317.03
HAYWARD WCV1800VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 8 ​​ίντσες | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 gpm4 15 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι10.88 "PVC140 βαθμοί F13.375 "€2,351.83
HAYWARD WCV1200ES Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 2 ίντσες | AH8KET 38V968 WCV1200ES2"90 gpm1 51 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"PVC140 βαθμοί F5.25 "€544.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD WCV1250VS Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας PVC 2-1/2 ίντσας
€675.87 /μονάδα