HAYWARD WCV1800E Βαλβίδα ελέγχου Wafer Pvc 8 ίντσες | AC7VDR 38V991

HAYWARD WCV1800E Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας Pvc 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VDR Μοντέλο: WCV1800ECross Ref: 38V991

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,849.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου Wafer
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή1225 gpm
Μήκος4 15 / 16 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος13.375 "
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςEPDM
Μέγεθος8
Πλάτος10.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.48
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
HAYWARD WCV1600ES Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας Pvc 6 ίντσες | AC7VDP 38V972 WCV1600ES1000 gpm3"11.125 "68.625 "€1,124.41
HAYWARD WCV1400E Βαλβίδα ελέγχου Wafer Pvc 4 ίντσες | AC7VDQ 38V989 WCV1400E315 gpm2 29 / 32 "9"4mm6.75 "€700.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD WCV1800E Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας Pvc 8 ιντσών
€1,849.60 /μονάδα