Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD WCV1400E Βαλβίδα ελέγχου Wafer Pvc 4 ίντσες | AC7VDQ 38V989

HAYWARD WCV1400E Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας Pvc 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VDQ Μοντέλο: WCV1400ECross Ref: 38V989
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
€749.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου Wafer
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή315 gpm
Μήκος2 29 / 32 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος9"
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςEPDM
Μέγεθος4mm
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)33.78
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
HAYWARD WCV1600ES Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας Pvc 6 ίντσες | AC7VDP 38V972 WCV1600ES1000 gpm3"11.125 "68.625 "€1,203.79
HAYWARD WCV1800E Βαλβίδα ελέγχου Wafer Pvc 8 ίντσες | AC7VDR 38V991 WCV1800E1225 gpm4 15 / 16 "13.375 "810.88 "€1,980.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD WCV1400E Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας Pvc 4 ιντσών
€749.67 /μονάδα