Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD SLC10200SU Ελατήριο Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 2 ίντσες | AH8LWM 38W272

HAYWARD SLC10200SU Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Y PVC 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8LWM Μοντέλο: SLC10200SUCross Ref: 38W272

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€723.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Y
Καπάκι στο Inlet Center7-7 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Πίεση ρωγμών2 έως 15 psi
Ροή65 gpm
Εξάγωνο μέγεθος2.375 "
Μήκος13 5 / 64 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος9 21 / 32 "
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος2"
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.195
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤύπος σύνδεσηςΡοήΠλάτοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςσυνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
HAYWARD SLC10400T Ελατήριο Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 4 ιντσών με σπείρωμα | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmΣπείρωμα240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,398.11
HAYWARD SLC10400TE Ελατήριο Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 4 ίντσες υποδοχή | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmΡευματοδότης240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,247.10
HAYWARD SLC10050TU Ελατήριο Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσα AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "Σπείρωμα0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€311.97
HAYWARD SLC10050SU Ελατήριο Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Ρευματοδότης0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€280.32
HAYWARD SLC10075TU Ελατήριο Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσας | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "Σπείρωμα3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM€361.40
HAYWARD SLC10075SU Ελατήρια Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσα | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Ρευματοδότης3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM€341.58
HAYWARD SLC10100TU Ελατήρια Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα με σπείρωμα | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"Σπείρωμα9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM€512.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD SLC10200SU Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Y PVC 2 ιντσών
€723.08 /μονάδα