Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD SLC10050TU Ελατήριο Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσα AH8LWA 38W261

HAYWARD SLC10050TU Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου Υ PVC 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8LWA Μοντέλο: SLC10050TUCross Ref: 38W261
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
€311.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Y
Καπάκι στο Inlet Center4-29 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Πίεση ρωγμών2 έως 15 psi
Ροή0.8 gpm
Εξάγωνο μέγεθος1"
Μήκος6 41 / 64 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος5 45 / 64 "
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος1 / 2 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤύπος σύνδεσηςΡοήΠλάτοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςσυνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
HAYWARD SLC10400T Ελατήριο Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 4 ιντσών με σπείρωμα | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmΣπείρωμα240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,398.11
HAYWARD SLC10400TE Ελατήριο Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 4 ίντσες υποδοχή | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmΡευματοδότης240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,247.10
HAYWARD SLC10050SU Ελατήριο Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Ρευματοδότης0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€280.32
HAYWARD SLC10075TU Ελατήριο Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσας | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "Σπείρωμα3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM€361.40
HAYWARD SLC10075SU Ελατήρια Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσα | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Ρευματοδότης3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM€341.58
HAYWARD SLC10100TU Ελατήρια Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα με σπείρωμα | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"Σπείρωμα9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM€512.26
HAYWARD SLC10100SU Ελατήριο Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσας | AH8LWF 38W266 SLC10100SU1"Ρευματοδότης9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM€570.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD SLC10050TU Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου Υ PVC 1/2 ιντσών
€311.97 /μονάδα