HAYWARD SB1250T18 Φίλτρο καλαθιού 2 1/2 ίντσες PVC | AC8LZP 3CDU4

HAYWARD SB1250T18 φίλτρο καλαθιού 2 1/2 ίντσας Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LZP Μοντέλο: SB1250T18Cross Ref: 3CDU4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,691.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καλαθιού
Θύρα Blow-off (NPT)2-1 / 2 "
σύνδεσηΣπείρωμα
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Ύψος22.3 "
Στέγαση ΥλικόPVC
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
ΟθόνηPVC
Υλικό οθόνηςPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 8 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος2.5 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.6925
Ύψος πλοίου (cm)61.21
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΎψοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος οθόνηςΣφραγίστεΜέγεθοςΤιμή
HAYWARD SB1050ST132 Σούρωμα καλαθιού PVC 1/2 ίντσας | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Υποδοχή / σπείρωμαΥποδοχή / σπείρωμα1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "€655.52
HAYWARD SB1075ST132 Καλαθάκι φίλτρου 3/4 ίντσας PVC | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Υποδοχή / σπείρωμαΥποδοχή / σπείρωμα1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "€653.36
HAYWARD SB1100ST132 Φίλτρο καλαθιού 1 ίντσα PVC | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Υποδοχή / σπείρωμαΥποδοχή / σπείρωμα1.77 "1"1 / 32 "FPM1"€600.90
HAYWARD SB1125ST18 Φίλτρο καλαθιού 1 1/4 ίντσας PVC | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Υποδοχή / σπείρωμαΥποδοχή / σπείρωμα15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "€1,052.56
HAYWARD SB1200ST18 Φίλτρο καλαθιού 2 ίντσες PVC | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Υποδοχή / σπείρωμαΥποδοχή / σπείρωμα15.5 "2"1 / 8 "FPM2"€983.55
HAYWARD SB1250S18 Φίλτρο καλαθιού 2 1/2 ίντσες PVC | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "ΡευματοδότηςΡευματοδότης22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€2,689.64
HAYWARD SB1300T18 Φίλτρο καλαθιού 3 ίντσες PVC | AC8LZU 3CDU8 SB1300T1816 "ΣπείρωμαΣπείρωμα22.3 "3"1 / 8 "FPM3"€2,691.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD SB1250T18 φίλτρο καλαθιού 2 1/2 ίντσας Pvc
€2,691.49 /μονάδα