HAYWARD SB1250SE18 Απλό φίλτρο 2-1 / 2 ίντσες υποδοχή | AA7EFA 15W003

HAYWARD SB1250SE18 Simplex Strainer Υποδοχή 2-1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7EFA Μοντέλο: SB1250SE18Cross Ref: 15W003

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,498.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπλό φίλτρο
Θύρα Blow-off (NPT)1 / 2 "
σύνδεσηΡευματοδότης
Ύψος22 19 / 64 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΟθόνηPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 8 "
ΣφραγίστεEPDM
Μέγεθος2.5 "
Πλάτος16 33 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΎψοςΕίδοςΜέγεθος οθόνηςΣφραγίστεΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
HAYWARD SB1050STE132 Simplex Strainer 1/2 Inch Υποδοχή/σπείρωμα | AA7EET 15V995 SB1050STE132Υποδοχή / σπείρωμα11 45 / 64 "Απλό φίλτρο1 / 32 "EPDM1 / 2 "8 41 / 64 "€623.52
HAYWARD SB1075STE132 Απλό φίλτρο 3/4 ίντσας Υποδοχή / σπείρωμα | AA7EEU 15V996 SB1075STE132Υποδοχή / σπείρωμα11 45 / 64 "Απλό φίλτρο1 / 32 "EPDM3 / 4 "8 41 / 64 "€579.13
HAYWARD SB1100STE132 Απλό σουρωτήρι 1 ίντσας / σπείρωμα | AA7EEV 15V997 SB1100STE132Υποδοχή / σπείρωμα11 45 / 64 "Απλό φίλτρο1 / 32 "EPDM1"8 41 / 64 "€546.38
HAYWARD SB1125STE18 Απλό σουρωτήρι 1.25 ιντσών / σπείρωμα | AA7EEW 15V998 SB1125STE18Υποδοχή / σπείρωμα15.5 "Απλό φίλτρο1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "€1,097.57
HAYWARD SB1150STE18 Simplex Strainer 1.5 ιντσών Υποδοχή/με σπείρωμα | AA7EEX 15V999 SB1150STE18Υποδοχή / σπείρωμα15.5 "Απλό φίλτρο1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "€968.61
HAYWARD SB1200STE18 Απλό φίλτρο 2 ίντσες Υποδοχή / σπείρωμα | AA7EEY 15W001 SB1200STE18Υποδοχή / σπείρωμα15.5 "Απλό φίλτρο1 / 8 "EPDM2"12.75 "€890.28
HAYWARD SB1250TE18 Απλό φίλτρο 2-1 / 2 ίντσες με σπείρωμα | AA7EEZ 15W002 SB1250TE18Σπείρωμα22 19 / 64 "Απλό φίλτρο1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "€2,557.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD SB1250SE18 Simplex Strainer Υποδοχή 2-1/2 ιντσών
€2,498.16 /μονάδα